ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42105095 品番 M10 P-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10 寸法m(mm)12 寸法S(mm)14 材質 ねじピッチ1.25 規格1種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105104
2023-02-13
用途:
車高調のオーバーホール

何回も組み立てを繰り返すとナイロン部分が痩せてきてロック不足になります
リーズナブルなので予備があると安心です

対象商品:
42105104
2022-08-04
用途:
JA11に使用
製造業

純正ブッシュボルトに使いました。
精度も良くピッタリです

対象商品:
42105104
2020-04-08
用途:
ランチョショック取り付け

緩み止め対策としてナイロンナットが数量選べて注文できるので非常に助かります。

対象商品:
42105104
2019-11-26
用途:
Uナット取り付けに

自動車足回りのUナット用に使っています。
本当はハイテンUナットが良いのですが、少量の取り扱いがないので、、、

対象商品:
42105095
2015-01-13
用途:
バギーに使用

細目ナットは、ホームセンターでは扱っていないお店もあるので、重宝しています。ナットは、何回か使い回しても緩むことなく使用できています。ネジ部も軽く引っ掛かりなく、ナイロン部分はしっかり固定でき使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4059:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする