曜日別特売
M12 P-1.25 ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 巴工業 42105104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 P-1.25 ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 巴工業 42105104
M12 P-1.25 ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 巴工業 42105104

ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM12
内容量1パック(5個)注文コード42105104品番M12 P-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM12寸法m(mm)14.4寸法S(mm)17材質ねじピッチ1.25規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105104
2023-02-13
用途: 車高調のオーバーホール

何回も組み立てを繰り返すとナイロン部分が痩せてきてロック不足になります
リーズナブルなので予備があると安心です

対象商品 : 42105104
2022-08-04
用途: JA11に使用
製造業

純正ブッシュボルトに使いました。
精度も良くピッタリです

対象商品 : 42105104
2020-04-08
用途: ランチョショック取り付け

緩み止め対策としてナイロンナットが数量選べて注文できるので非常に助かります。

対象商品 : 42105104
2019-11-26
用途: Uナット取り付けに

自動車足回りのUナット用に使っています。
本当はハイテンUナットが良いのですが、少量の取り扱いがないので、、、

対象商品 : 42105095
2015-01-13
用途: バギーに使用

細目ナットは、ホームセンターでは扱っていないお店もあるので、重宝しています。ナットは、何回か使い回しても緩むことなく使用できています。ネジ部も軽く引っ掛かりなく、ナイロン部分はしっかり固定でき使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4059:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする