ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42105113 品番 M10 P-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)12 規格1種 寸法S(mm)14 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105122
2025-04-21
用途:
ロアアームブーツ交換
建設業・工事業

純正品と同等だけど結構高い!4~5個入りで400円のM12細目ナットあるけど、頭17mmなんでやはり左右頭19mmが無難ですね

対象商品:
42105122
2023-02-13
用途:
車高調のオーバーホール

何回も組み立てを繰り返すとナイロン部分が痩せてきてロック不足になります
リーズナブルなので予備があると安心です

対象商品:
42105122
2023-12-05
用途:
車の部品交換に使わさせてもらいます。
恵商株式会社 様

これからなのですが、巴さんなので、安心しています。

対象商品:
42105113
2018-08-30
用途:
TCR20Wのリアショックの下側
株式会社川田商会 協栄自工 様

TCR20Wのリアショックの下側の固定ナットです。
ステンよりこれが無難かも。
外したりするとナイロンが役目を果たさなくなるので、予備に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする