巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種(チタン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42105235
品番
M5 8×6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
チタン
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
6.5
規格
1種
寸法S(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目