※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 13×10 ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 巴工業 42105402 M8 13×10 ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 巴工業 42105402

ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42105402 品番 M8 13×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)10 寸法S(mm)13 材質黄銅 規格1種 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105393
2021-07-05
用途:
家具の部品として

黄銅製のナイロンナットはなかなかなくて見つかって良かったです。少量で買えるのもいいです。黄銅なので見た目もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする