※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 22×16 ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) 巴工業 42105551 M14 22×16 ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) 巴工業 42105551

ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42105551 品番 M14 22×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼びM14 ねじピッチ2 寸法m(mm)16 寸法S(mm)22 材質 規格1種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105551
2022-09-17
用途:
機械の修理
農・林・水産業

ホームセンター等にも置いてないサイズを探すのに重宝してます。

対象商品:
42105497
2018-07-16
用途:
農機エンジン等 調整時に使用
堀越畳店 様

改造したりするときに  便利、ゆるまない ナット おすすめです。

対象商品:
42105533
2019-06-07
用途:
自動車修理
明日亭レーシングサービス 様

メーカー品ですし、品質は安心しています。ホームセンターよりも安価で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
42105481
2017-03-15
用途:
農薬散布の模型ヘリ
農・林・水産業

いつも愛用してます。純正部品を取るよりはるかに安く強度も十分です。

対象商品:
42105515
2018-06-30
用途:
バイクの部品取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

ナイロンの長さがあり緩み止めが効きそう。この値段で20個はお買い得。

対象商品:
42105524
2017-03-02
用途:
除雪機のシャーピン受けとして使用

寒中屋外で作業中に行う作業なので、ダブルナットによる締め付けではなくこのナットで1発で止められるので重宝しています。

対象商品:
42105524
2016-06-03
用途:
DUCATI MHR900用

カウルの固定用に使用、ノーマルに比べて厚みがあるのがチョっと難点ですが、十分使えます。

対象商品:
42105506
2018-10-08
用途:
バイクのサイドバック巻き込み防止用金具の固定
その他業種

バンバン200にサイドバックを乗せた時、タイヤ側に巻き込むようになるため、巻き込み防止用の金具を付けたのですが、その金具どうしを固定するのに、ゆるみ止めのネジが必要でこの商品を使っています。バンバン200は振動が多く、普通のネジでは緩みますが、このネジで施工後約3千キロ走りましたが、全く緩んでいません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする