M3 5.5×4.3 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業 42105612

 

M3 5.5×4.3 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業 42105612
M3 5.5×4.3 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業 42105612

ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1パック(12個)注文コード42105612品番M3 5.5×4.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5寸法m(mm)4.3寸法S(mm)5.5材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105621
2024-03-21
用途: バイクのカウル留め
金融・保険業

緩みどめのナットとしては申し分なく、キッチリ締まる。

対象商品 : 42105621
2023-10-04
用途: 取り付けボルトに
建設業・工事業

ホームセンターより安価に購入できて助かっています。なんども購入させていただいています。

対象商品 : 42105621
2022-10-25
用途: 振動のある部品の緩み止めナットとして
合同会社スピードラボサービス業

振動のある箇所の緩み止めナットとして、こちらのナイロンナットを購入させていただきました。
締めた感触は非常に良い感じです。

対象商品 : 42105612
2021-08-19
用途: エアクリーナーボックス補修
製造業

吸い込み側に取り付けるため、ゆるんで吸い込まれたら一大事ですので、取り付けは面倒くさいですが、しっかりしたゆるみ止めナットを使用する必要から購入しました。

対象商品 : 42105621
2021-03-22
用途: 車の整備
製造業

ロックナットが必要で急遽購入して交換しました。
発送が早くて助かりました。

対象商品 : 42105621
2020-04-11
用途: 自動車関係の工作全般

亜鉛メッキで黒の鉄ナイロンナットは、色々探しても入手が難しいと思う。品質に問題はなく、1パック10個も適正だと思う。

対象商品 : 42105621
2018-11-24
用途: ストリッパボルトの止めねじ側に使いました。
リペアショップ薬園台

ボルトの止めねじ側に使うナットは緩み止めの対策が必要ですのでこちらのナイロンナットを使用してみました。ストリッパボルトと色味も同じですので仕上がりの見映えがマッチして十分満足できる製品です。価格もこれならば許容範囲内でしょう。

対象商品 : 42105612
2018-12-25
用途: 小さな部品の固定用
株式会社ビルドス製造業

しっかりとした製品でナットの緩み止もしっかり機能しているようです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする