ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) ねじの呼びM6 注文コード42105637 品番M6 10×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 寸法m(mm)8 寸法S(mm)10 材質 規格1種 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105646
2022-04-26
用途:
除雪機の部品として

除雪機のオーガシャーボルトを締結するナットとして購入しました。

シャーボルトが折れると同時に締結ナットとスプリングワッシャーが落下し雪中に埋まるため、シャーボルト交換の度にスプリングワッシャーとナットも交換しています。

シャーボルトはオーガを保護するためのものなので純正品がベターだと思われますが、ナットとワッシャーは汎用品で問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42105637
2019-05-15
用途:
キャスターの留め具として
時王出版合同会社 様 (その他業種)

ハンドキャリーの車輪とめに使っていますが、
緩まないのでいいです

対象商品:
42105637
2017-06-02
用途:
レーシングカートの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく普通につかえました。安くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする