※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 H14.4 ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト) 巴工業 42105664 M12 H14.4 ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト) 巴工業 42105664

ナイロンナット 1種(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42105664 品番 M12 H14.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 寸法m(mm)14.4 寸法S(mm)19 材質 規格1種 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105646
2022-04-26
用途:
除雪機の部品として

除雪機のオーガシャーボルトを締結するナットとして購入しました。

シャーボルトが折れると同時に締結ナットとスプリングワッシャーが落下し雪中に埋まるため、シャーボルト交換の度にスプリングワッシャーとナットも交換しています。

シャーボルトはオーガを保護するためのものなので純正品がベターだと思われますが、ナットとワッシャーは汎用品で問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42105637
2019-05-15
用途:
キャスターの留め具として
時王出版合同会社 様 (その他業種)

ハンドキャリーの車輪とめに使っていますが、
緩まないのでいいです

対象商品:
42105637
2017-06-02
用途:
レーシングカートの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく普通につかえました。安くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする