M8 13×8 ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) 巴工業 42105707 M8 13×8 ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) 巴工業 42105707

ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42105707 品番 M8 13×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法m(mm)8 規格2種 寸法S(mm)13 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105682
2024-09-28
用途:
機械のメンテナンス

現在使用している物よりネジの厚みが薄いタイプですがしっかりロックしてくれます。コンパクトで気に入りました、またリピートしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
42105725
2022-04-12
用途:
振動の有る場所だったので。
農・林・水産業

振動による緩みを防止する為に、このナイロンナットを購入。
普段調整のし易い所で有れば気には成らないのだが、隠れてしまう所だったので此方を購入。

対象商品:
42105691
2023-05-06
用途:
実験
神奈川県立神奈川工業高等学校 様 (教育・研究機関)

品質、納期、価格、すべてが満足です。また買います。

対象商品:
42105691
2021-12-10
用途:
部品取付けのゆるみ止め
建設業・工事業

ガッチリ固定する部分では無いので
特段のもんだい は無い
簡単な
構造でよい

対象商品:
42105682
2021-10-07
用途:
自動車作業

サイズもたくさんあり,またバラで購入可能で助かります、

対象商品:
42105716
2021-09-15
用途:
ねじとめ
建設業・工事業

いい物が、安く購入出来て嬉しいです。ほかは、高くて

1人が参考にしています
対象商品:
42105682
2019-07-28
用途:
自転車荷台固定用

緩んで外れて困るところにはナイロンナットがいいのですが、以外に付いてない。必要に応じて交換しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42105682
2018-12-19
用途:
低頭
その他業種

1種では出っ張るので、2種を探してました。本当はブラックメッキが欲しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする