※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックファスナー
ロックファスナーの ナット
ロックファスナーの ゆるみ止めナット
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42105743
品番
1/2-13UNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法H(mm)
(最大)15.46
(最小)14.71
寸法L(mm)
(最大)12.16
(最小)11.41
寸法B(mm)
(最大)19.1
(最小)18.83
寸法C(mm)
(最大)21.71
(最小)20.96
ねじの呼び
1/2
山数
13
材質
ステンレス
ねじ山種類
UNC