※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2-20UNF ナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) ロックファスナー 42105822 1/2-20UNF ナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) ロックファスナー 42105822

ナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42105822 品番 1/2-20UNF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
寸法H(mm)
(最大)15.46
(最小)14.71
寸法L(mm)
(最大)12.16
(最小)11.41
寸法B(mm)
(最大)19.1
(最小)18.83
寸法C(mm)
(最大)21.71
(最小)20.96
ねじの呼び1/2 材質ステンレス 山数20 ねじ山種類UNF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105813
2025-04-15
用途:
ショックアブソーバーメンテナンス
TN factory hand 様 (運輸・通信業)

プロコンプショックの上部ナットに緩み止めとして使用
ちょうどいい感じです。
インチサイズが手に入るのは助かります。

対象商品:
42105813
2021-12-15
用途:
マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マリンガソリンエンジンのドライブトリムシリンダー固定ナットとして購入した。
これは本当に助かった。純正を取り寄せたら何倍費用がかかったことか。

対象商品:
42105813
2020-04-08
用途:
ランチョショック取り付け

ランチョのステアリングダンパー取り付け時に緩み止め対策としてナイロンナットを探していましたが、アメリカネジはホームセンターで売ってないので非常に助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする