※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42105892
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
タイプ
H-1・リム付
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
約16.3
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
約21.9
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約21.9
寸法h(mm)
約7
寸法m(mm)
10
ねじの呼び
M12
寸法m1(mm)
9.3
ねじ山種類
メートル並目