※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
注文コード
42105971
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
寸法L(mm)
約20
寸法S(mm)
24
材質
鉄
タイプ
H-1・リム付
寸法D(mm)
約27.7
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法h(mm)
約9
寸法m1(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。