※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106005
品番
M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
22
寸法L(mm)
約33.6
寸法S(mm)
41
材質
鉄
タイプ
H-1・リム付
寸法D(mm)
約47.3
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約47.3
寸法h(mm)
約16
寸法m1(mm)
17.6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。