※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42106041
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法H(mm)
8
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
寸法l(mm)
13.5
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5
ねじ山種類
ウィット