ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42106093
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
13.5
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。