※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106127
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
山数
10
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
約37
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
27.5
寸法H1(mm)
16
寸法h(mm)
約11.5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。