※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
注文コード
42106145
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最小)19.5
(最大)21
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
13
タイプ
セミ薄型
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
約27.7
寸法H1(mm)
10
寸法h(mm)
約9.5
ねじ山種類
メートル並目