ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42106206
品番
M12×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
寸法l(mm)
17
寸法H1(mm)
10
寸法h(mm)
約7
熱処理
H
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。