ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(細目)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42106215
品番
M10×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
材質
ステンレス
寸法l(mm)
13.5
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5.5
ねじ山種類
メートル細目