※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106294 M22×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106294

ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 42106294 品番 M22×1.5
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥999799
ねじの呼びM22 材質 ねじピッチ1.5 寸法H(mm)18 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)32 寸法C(mm)約37 寸法l(mm)31.5 寸法H1(mm)18 寸法h(mm)約13.5 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42106242
2020-10-21
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのフロント リアアクスルシャフトを留めるのに使用してます。割ピンや他の緩み留めナットより、確実に留まります。安心感がupしました。

対象商品:
42106242
2019-12-03
用途:
ボール盤の上下送りピニオンシャフトの固定
個人のお客様

それまでナイロン回り止めのナットだったので、度々緩んでリターンスプリングがバラケテ居たのをこのロックナット製品にしたところ良好です

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42106242
2018-01-07
用途:
車の足回り部品の固定

安心のロック具合です。がっちり固定したいならコレ!緩みの心配が有りません。

対象商品:
42106242
2017-04-08
用途:
機材の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の精度は安定しているし、何より購入手続きから発送連絡までの早さに安心感が有りました

対象商品:
42106233
2016-05-09
用途:
ボルトの緩み止め
ガレージ560 様

上下間違わなければ良い感じで締まります。

対象商品:
42106224
2014-03-13
用途:
車両の部品取付
東洋システム株式会社 様

構造より確かに緩まないと思います。
価格も安くて良い。

対象商品:
42106251
2018-06-13
用途:
自動車
不動産業

サスペンションとアッパーマウントの固定に用いたが、純正ナットにくらべ二面幅が大きくなる。純正のゴムアッパーマウントではソケットレンチを用いて締め付けるのには工夫が必要であった。緩まないことを期待する。

対象商品:
42106285
2016-07-20
用途:
シャフトにハブを取付け

まだ使用していませんが、割ピンがなくても緩み止めとして機能しそう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1786:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする