※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106355
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最小)21.5
(最大)23
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
13
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
約37
材質
ステンレス
タイプ
薄型
寸法H1(mm)
13
寸法h(mm)
約8.5
ねじ山種類
メートル並目