※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106364
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最小)23
(最大)25
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
14
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
約41.6
材質
ステンレス
タイプ
薄型
寸法H1(mm)
14
寸法h(mm)
約9
ねじ山種類
メートル並目