※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 42106373 M30 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 42106373

ハードロックナット 薄型(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42106373 品番 M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法l(mm)
(最小)30
(最大)33
ねじの呼びM30 ねじピッチ3.5 寸法H(mm)18 寸法B(mm)46 寸法C(mm)約53.1 材質ステンレス タイプ薄型 寸法H1(mm)18 寸法h(mm)約12 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする