ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106382
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最小)16.5
(最大)18
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
約27.7
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
三価ホワイト
寸法H1(mm)
10
寸法h(mm)
約6.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。