※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106391
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最小)19.5
(最大)21
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
約34.6
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
三価ホワイト
寸法H1(mm)
12
寸法h(mm)
約7.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。