※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106407
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最小)30
(最大)33
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
約53.1
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
三価ホワイト
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
約12
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。