※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 ハードロックナット(316L) ハードロック工業 42106443 M10 ハードロックナット(316L) ハードロック工業 42106443

ハードロックナット(316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42106443 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)13.5 寸法H(mm)8 寸法B(mm)17 材質SUS316L 寸法C(mm)約19.6 寸法H1(mm)8 寸法h(mm)約5.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2734:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする