※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(S45C(H)/パーカー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106495
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
10
表面処理
パーカー
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
寸法H1(mm)
10
寸法h(mm)
約7