※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(S45C(H)/パーカー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106504
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
18.5
寸法H(mm)
11
表面処理
パーカー
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
約25.4
寸法H1(mm)
11
寸法h(mm)
約7.5