※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(S45C(H)/パーカー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106531
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2.5
寸法L(mm)
27.5
寸法H(mm)
16
表面処理
パーカー
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
約34.6
寸法H1(mm)
16
寸法h(mm)
約11.5