※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(S45C(H)/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42106592
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
6.5
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
約15
寸法H1(mm)
6.5
寸法h(mm)
約4.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。