※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 ハードロックナット(S45C(H)/三価ホワイト) ハードロック工業 42106626 M14 ハードロックナット(S45C(H)/三価ホワイト) ハードロック工業 42106626

ハードロックナット(S45C(H)/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42106626 品番M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM14 材質S45C(H) ねじピッチ2 寸法L(mm)18.5 寸法H(mm)11 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)22 寸法C(mm)約25.4 寸法H1(mm)11 寸法h(mm)約7.5 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする