※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106705
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SUS316
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
6.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
約15
寸法H1(mm)
6.5
寸法h(mm)
約4.5
ねじ山種類
メートル並目