※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106732
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
SUS316
ねじピッチ
2.5
寸法L(mm)
27.5
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
約34.6
寸法H1(mm)
16
寸法h(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル並目