※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42106827
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
18.5
寸法H(mm)
11
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
約25.4
寸法H1(mm)
11
寸法h(mm)
約7.5