※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 ハードロックナット(鉄/ドブ) ハードロック工業 42106854 M22 ハードロックナット(鉄/ドブ) ハードロック工業 42106854

ハードロックナット(鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM22 注文コード42106854 品番M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM22 材質 ねじピッチ2.5 寸法L(mm)31.5 寸法H(mm)18 表面処理ドブ 寸法B(mm)32 寸法C(mm)約37 寸法H1(mm)18 寸法h(mm)約13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42106836
2015-09-09
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題ありませんがサイズを間違えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする