KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードスプリング(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42107091
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
全長(mm)
14
巻数
5
巻方向
右