※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 ばねナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42107247 M10 ばねナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42107247

ばねナット(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM10 注文コード42107247 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 質量(g)2 寸法H(mm)4.8 寸法D(Φmm)13 寸法E(mm)5 表面処理三価ホワイト 寸法d(Φmm)8.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする