※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M30
注文コード
42107292
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
質量(g)
27
寸法H(mm)
11.6
寸法D(Φmm)
37.7
寸法E(mm)
11.5
表面処理
三価ホワイト
寸法d(Φmm)
27
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。