※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-203045Z ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107335 SB-203045Z ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107335

ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM2 注文コード42107335 品番SB-203045Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

コストが安く、取り扱いが容易です。

ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 寸法L(mm)4.5 材質黄銅(カドミレス) 寸法D1(mm)3 寸法D2(mm)3.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42107396
2024-05-13
用途:
アルミプレート加工時
製造業

とても良い感じに加工できました
もう少し寸法に種類があるとなおいいと思います

対象商品:
42107335
2024-04-06
用途:
木材へのメネジ加工
製造業

品質良好で、材料への食い付きも良く問題ありません。

対象商品:
42107335
2022-04-22
用途:
3dプリント品にネジ止めするため。
住吉工房 様

ホームセンターでは売っていませんでしたのでモノタロウで買えて助かりました。
3Dプリントしたものに埋め込んで使います。(半田ゴテで熱を加え圧入)
タッピングネジでプリントしたネジ穴に固定するという方法もあるのですが、つけ外しと強度を出すためには必須のパーツです。

1人が参考にしています
対象商品:
42107353
2019-04-15
用途:
樹脂と樹脂の取り付け
株式会社PPIテクノリサーチ 様 (教育・研究機関)

メーカーに下穴径について問い合わせたところ、直ちに返答が有った。
対応が素早く、非常に満足している。
使用してみても満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
42107344
2019-01-03
用途:
3dプリンタパーツ(ABS)にハンダゴテでインサート
教育・研究機関

3dプリンタパーツ(ABS)にインサートして使用。
しっかり締結できたので満足。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1651:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする