※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-2601CD ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42108017 FB-2601CD ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42108017

ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM2.6 注文コード42108017 品番FB-2601CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ0.45 寸法L(mm)5 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4.3 材質黄銅(カドミレス) 寸法D3(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108044
2024-02-29
用途:
雌ねじの修理
製造業

ギターピックアップの修理に使いました。圧入ではなくネジの締め込みを利用してうまく挿入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
42108105
2021-06-06
用途:
車/バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂部品に圧入するだけで手軽にねじが使用できます。タップをたてるよりも簡単で強度があるのでお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
42108157
2020-10-22
用途:
テーブルの脚に付けるアジャスターの受口
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に取付が出来大変作業効率が上がりました。
良い商品だと思います。

対象商品:
42108062
2021-04-06
用途:
機械部品の固定に重宝しています。

特に問題無く使用できているので、今のところ改善の必要はありません。

対象商品:
42108132
2020-01-31
用途:
エンジン部品の補修に
有限会社魚利 様

なかなか手に入らない部品でモノタロウならではの品揃いで大変助かります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42108132
2018-01-07
用途:
クルマのアンテナネジ経の変更
サイシンカラー 様

6mmのアンテナ径から5mmのを使いたく ダメ元でやってみました。
8mmのドリルで広げてから差し込みました。
多分 大丈夫と思います。

対象商品:
42108001
2013-07-18
用途:
小型樹脂製品の作成

少数から購入でき、値段も手ごろで、M2から対応していただいているので助かります。
ただ、自分は材料にPOM材を使用したり、ゴムと一緒に使用する機会が多いので、
銅による銅害や分解触媒等劣化を気にしなくてはなりません。
アルミ製のインサートナットも取り扱っていただけると助かります。
(受注生産になってしまう為個人での入手が困難なのです。)
ぜひよろしくお願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする