フランジステイブルナット 小形 細目(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード42108184 品番M10 P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1.25 仕様セレート無 寸法L(mm)8.8 寸法H(mm)10 寸法t(mm)(最小)1.7 寸法D(Φmm)19 寸法B(mm)14 寸法C(mm)(参考)16.2 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108184
2022-02-13
用途:
バイクのスプロケット取付ナット
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのリアスプロケット取付に使用します。ステンレス製でゆるみ止め付きなので、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
42108184
2019-07-29
用途:
バイクスプロケット固定
農・林・水産業

座面も大きく使用目的にピッタリ
仕上もほどほどに満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
42108184
2018-03-20
用途:
オートバイのリアスプロケット固定用
建設業・工事業

オートバイのリアスプロケット固定用に使用しました。スプロケットはアルミ製ですが、固定ボルトは 鉄なので電解腐食を気にすることがないので 錆びないステンレス製を選定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42108184
2014-02-26
用途:
自動車整備

一度締めたらボルトのネジ山を潰す覚悟でないと外せない。不便と見るか緩み止め機能が優秀と考えるか。私は前者です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする