※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 P1.5 フランジステイブルナット 小形(ステンレス)(パック品) 双和製作所 42108202 M10 P1.5 フランジステイブルナット 小形(ステンレス)(パック品) 双和製作所 42108202

フランジステイブルナット 小形(ステンレス)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42108202 品番 M10 P1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1.5 寸法B(mm)14 二面幅(mm)14 寸法L(mm)8.8 寸法H(mm)10 寸法t(mm)(最小)1.7 寸法D(Φmm)19 寸法C(mm)(参考)16.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108193
2022-03-02
用途:
スクーターフロントサス、純正ナットのリプレイス
建設業・工事業

車・バイク業界のネジ寸法は、一般工業規格よりも得てして小さいものです。M8のネジをホームセンターなどで買うと頭の二面幅は13mmだったりします。本品は小型なので二面幅は12mmで、純正品と変わりません。雨水、泥跳ねで錆がひどく、固着気味だったスクーターのフロントサスに使うためにステンレスを選定。しかもロック付きとなると、もうこの製品くらいしか選択肢はありませんでした。それでいて価格は純正パーツと大差なく、大変助かっています。ネジ溝の加工精度が良く、組付け時はシットリとそれでいてカッチリとした感触でした。個人的に大満足です。

対象商品:
42108193
2019-11-04
用途:
自動車の補修用
製造業

用途的にも、とても良い物でした。
自動車や二輪車は、依然…JISネジを使ってるので、ステンレス製でこの手のネジがあるのは、有り難いです。。(*^o^)

対象商品:
42108202
2019-07-02
用途:
庇取付で使用
卸売・小売業

木に金具を取り付ける為、金具の緩みを考慮して使用し、しっかりと締付が出来ました。

対象商品:
42108193
2017-06-03
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

緩みにくいナットはなかなか、このタイプを探していました。見つけました。

対象商品:
42108193
2016-09-13
用途:
バイク マフラー固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではまず置いていないので助かります。

対象商品:
42108193
2015-06-12
用途:
バイクの部品の取り付け

バイクの部品を取り付けるのに購入しました。
とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする