M6 P1.0 フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所 42108236 M6 P1.0 フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所 42108236

フランジステイブルナット(ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42108236 品番 M6 P1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 寸法B(mm)10 二面幅(mm)10 寸法L(mm)6 寸法H(mm)6.9 寸法t(mm)(最小)1.2 寸法D(Φmm)13 寸法C(mm)(参考)11.5 寸法b(mm)- 寸法db(mm)- ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
バイクメーター固定
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

ゆるみ止め付でフランジもついてるのでスプリングワッシャーが不要になり使い勝手が良いです。

対象商品:
42108245
2020-06-29
用途:
バイク部品取り付け用
運輸・通信業

社外品のバイクパーツ(フレームパーツ)に付属(ボルト・ナット)されていたスチール製に対しての交換用として。自己満足以外のなにものでもありませんが・・・また、1個(本)から購入できるのが嬉しいし、選んでいる過程も楽しい。

3人が参考にしています
対象商品:
42108236
2020-05-30
用途:
原付ナンバープレートの盗難防止
大塚産業株式会社 様

いじり止めトルクスのボルトと合わせて購入しました。ゆるみ止めナットなので、両側からレンチをかけて回す必要があり、#3ドライバーと10mmスパナで簡単に盗まれる原付ナンバーの予防策としては、一番安上がりだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42108245
2019-01-10
用途:
緩んではいけないボートのナットに
その他業種

今日日、スプリングワッシャーとかよりも、こっちが簡単で、面倒がない。

2人が参考にしています
対象商品:
42108236
2020-06-01
用途:
防犯カメラ取付架台

繰り返しでの使用には雄ネジに注意が必要なぐらい強力ですが高価です。

1人が参考にしています
対象商品:
42108236
2017-06-17
用途:
バイク、メンテナンス

マフラー交換時に、ノーマルナットと交換。

良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
42108263
2017-06-28
用途:
オートバイの各部

純正の鉄製ナットはすぐに錆びてしまうが、錆びないので見た目の良さを維持できるし、少量から購入できるので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42108211
2016-05-12
用途:
キャスターバックの修理に使用。

緩んでは困る箇所なのでしっかりしたものを使用しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする