※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 13×17.5 フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42108315 M8 13×17.5 フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42108315

フランジナット セレート付き ツバ大(鉄/ドブ)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42108315 品番 M8 13×17.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)8 寸法S(mm)13 表面処理ドブ 寸法e(mm)- 寸法c(mm)- 寸法m1(mm)- 寸法dc(Φmm)17.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108315
2019-08-23
用途:
バイクのマフラ取り付け
運輸・通信業

非常に満足です!中々このサイズ見つからなかったのでよかったです。

対象商品:
42108324
2013-08-02
用途:
工場治具の固定用にテスト購入しました。

使用感は良いのですが、価格的に少々高い気がします。ステンレスの方が良かったかなー?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1932:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする