※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 12×17 フランジナット セレート付き(チタン) 大阪魂 42108376 M8 12×17 フランジナット セレート付き(チタン) 大阪魂 42108376

フランジナット セレート付き(チタン)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42108376 品番 M8 12×17
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼びM8 材質チタン ねじピッチ1.25 寸法m(mm)7.5 寸法S(mm)12 寸法e(mm)(参考)13.8 寸法c(mm)(最小)1.5 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(Φmm)17 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108376
2024-08-07
用途:
オートバイの軽量化
Trial Racing team SLOUCH 様

コスパで選択しましたが、性能は十分かと思いますよ。

対象商品:
42108333
2023-01-20
用途:
アルミ部材固定用
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様

アルミのフランジナットは物が見つからず、
アルミ相手にステンレスは食い付き・電食が怖く、
耐蝕性に優れるチタンのフランジナットは助かりました。

対象商品:
42108376
2018-11-16
用途:
トライアル車
自動車・二輪車・自転車関連業

トライアル車のスプロケット固定に使用。サラボルトとペアで購入しました。6-4でないから強度的に不安はありますが、コスパいいし他のボルトやナットも順次交換予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
42108376
2014-10-19
用途:
自動車のマフラーの取付

高温になるマフラーの取り付けに使用するため、鉄やアルミのナットでは、錆や腐食で次回の取り付けや交換の際に非常に手間取るので、少し高くても熱や錆に強いチタンを使ってみました。
このチタンのナットの効果が本当に実感できるのは、数年後になると思いますが、その時の状態が今から楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1850:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする