フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)

(104件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42108412 品番 M6 10×13
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 寸法m(mm)6 寸法S(mm)10 寸法e(mm)(参考)11.5 寸法c(mm)(最小)1.5 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
125cc スクーターのナンバープレート取付作業に!!
小笠商店 様 (サービス業)

スズキの125ccスクーターのナンバープレート取り付けしているボルトとナットを、今回こちらのフランジナットに変更してみました。

雨天時でもスクーターを使用する為なのか、ナンバープレート裏のリヤフェンダー部分に固定しているボルトとナット(六角)が錆で腐食しておりました。
今回こちらのフランジナットはステンレス製という点とセレートが付いているので、安心して使用できると思います。

モノタロウさんにて注文後、商品を迅速に発送していただき感謝いたします。

対象商品:
42108421
2025-11-03
用途:
バイクメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品の鉄をステンレスに交換しました
見た目も大満足です

対象商品:
42108412
2025-05-19
用途:
補修部品

一般的は磁性のないスレンレスナット。
磁性がないので狭い箇所にて使用する際は鉄製の方が作業性に優れる。

2025-04-22
用途:
チェーンソー用に
農・林・水産業

チェーンソー用に購入。ガイドバーを止めるネジが紛失したのでこれで代用。なんの問題も無く閉まります。

対象商品:
42108412
2025-05-27
用途:
部品交換
電気・ガス・熱供給・水道業

防錆目的でステンレス製のこの商品を使用まして満足です。

2024-12-18
用途:
車両への補助灯設置での脱落防止
GARAGE M 様

補助灯設置済み車両のナット脱落での対応に使用。
セレート無しナットで取り付けしていたが、脱落していてネジ止め塗布し措置していたが荒れた道路走行との事で差し換え(締めてから緩めて)みましたが引っ掛かりが有り良好。

2024-12-05
用途:
FRPボートのハードトップにレーダーアーチ取付
建設業・工事業

今回はじめてフランジナットを使用しました。
施工性は良いと感じました。

2024-11-17
用途:
ドアチェッカー取付け用
TOBAメンテナンスサービス 様 (建設業・工事業)

ドアチェッカー交換取付け時に使用しました。ゆるみ防止が必要なため安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする