フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42108525 品番 M6 10×13
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1.0 寸法m(mm)6 寸法S(mm)10 表面処理コート 寸法e(mm)(参考)11.5 寸法c(mm)(最小)1.5 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(Φmm)13 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108525
2022-05-18
用途:
車の配線止めに使用
その他業種

ギザ付きで締め付けた時、滑らなくて使い易かった。発送も即入荷して助かりました。

対象商品:
42108534
2020-07-02
用途:
車の修理

スタビリンク固定ボルト用に使用 安く手問題なく使えます。
SUSなので錆の心配が無く良いです。

対象商品:
42108525
2020-05-29
用途:
魚探ステー取り付け
製造業

魚探振動子の取り付けようとして使っています。緩みどめとして良いです。

対象商品:
42108525
2018-11-25
用途:
屋根の固定ボルトの取替
その他業種

座金不要で、ボルトをしっかり固定ができ、作業が楽でした。

対象商品:
42108534
2018-04-08
用途:
趣味の模型製作
農・林・水産業

急ぎで使用のため、早々の対応で感謝しています。今後もよろしくお願いします。

対象商品:
42108525
2018-02-12
用途:
純正からの交換

錆びまくった物からの交換に使用しました。ステン仕様を30年探していたので嬉しい限りです。

対象商品:
42108525
2017-11-07
用途:
外装用ボルト取り付け用ナットとして

商品自体はステンレスなので錆の心配はないが価格少し高いかな。

対象商品:
42108525
2017-02-27
用途:
蝶ネジのワッシャの代わり
株式会社カタクラ 様

プラバンの締め付けに蝶ナットを使用していたのですが、うまく固定せず動いてしまうのでワッシャの代わりに使用。蝶ネジから万が一抜け落ちると困るのでちょうどよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする